メートルねじ用丸ダイス

メートルねじ用丸ダイス - TRUSCO

調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。

用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。ねじの種類メートルねじねじの呼びM12トラスコ品番137-2464厚さ(mm)14質量(g)100ねじピッチ1.25外径(Φmm)38内容量1個
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61472776T38D-12X1.251.253814
8,730
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする