曜日別特売

口紐付き麻袋

口紐付き麻袋 - TRUSCO口紐付き麻袋 - TRUSCO
(1件のレビュー)

天然素材で作られており、環境に優しく廃棄が容易です。通気性があり、食糧の保管・輸送にも活用できます。

用途貨物、クランプ、ボルトなどの輸送用。材質ベージュ内容量1袋(20枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61450324TAB-4862620×4804.4161-1851
9,240
7,998
8,798(税込)
当日出荷
61450333TAB-6090900×60010161-1852
19,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 土嚢袋
農・林・水産業

近所のホームセンターで、麻の土嚢袋を取り扱わなくなったので、購入できて助かります。非常にありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする