梱包用麻ひも

梱包用麻ひも - TRUSCO梱包用麻ひも - TRUSCO梱包用麻ひも - TRUSCO梱包用麻ひも - TRUSCO梱包用麻ひも - TRUSCO
(1件のレビュー)

環境に優しい天然素材の紐です。

用途梱包用、園芸用、手芸用。内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61472916TARP2-1002100ジュート麻180
660
569
626(税込)
当日出荷
61472925TARP2-50250ジュート麻90
410
359
395(税込)
当日出荷
61472934TARP2-5002500ジュート麻900
1,840
1,598
1,758(税込)
当日出荷
61472943TARP3-1003100ジュート麻240
840
729
802(税込)
当日出荷
61472959TARP3-3003300ジュート麻720
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
61472968TARP3-50350ジュート麻120
640
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61472916
2024-09-05
用途: 段ボール梱包
カフェ ステイハッピー飲食業

強く良い商品です、またいつか購入したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする