セキスイ
スケルトンカラーコンテナ
スケルトンカラーで中が見やすくなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
トラスコ品番
149-4729
質量(g)
104
タイプ
ベタ目
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
100×170×85
外寸法・幅(mm)
100
外寸法・高さ(mm)
85
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
81×131×81
外寸法・奥行(mm)
170
有効内寸法・奥行(mm)
131
有効内寸法・高さ(mm)
81
有効内寸法・幅(mm)
81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61473029
TB1C
1
100×170×85
81×131×81
クリア
¥
1,030
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください