大判圧縮袋(バルブタイプ)

大判圧縮袋(バルブタイプ) - TRUSCO大判圧縮袋(バルブタイプ) - TRUSCO大判圧縮袋(バルブタイプ) - TRUSCO大判圧縮袋(バルブタイプ) - TRUSCO大判圧縮袋(バルブタイプ) - TRUSCO大判圧縮袋(バルブタイプ) - TRUSCO
(2件のレビュー)

圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。バルブタイプのため、掃除機で簡単に吸引可能です。ウレタンやグラスウールなど場所を取る建築材料の運送用圧縮袋として。

用途大型サイズの梱包袋として。厚さ(mm)0.065透明
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61446194TBAB-13085561袋(2枚)5604801300850横200×縦270×高さ60
2,560
2,098
2,308(税込)
当日出荷
61446203TBAB-9085461袋(2枚)460320900850横200×縦250×高さ60
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
61473196TBAB-2001141161袋116063020001140横230×縦280×高さ70
5,940
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61446203
2022-09-10
用途: 布団の収納
その他業種

布団を圧縮袋に入れて空気を抜くのですが袋を閉じる時上手く密閉しずらかった

対象商品 : 61473196
2021-10-11
用途: 路上死骸動物の排除時に保管用として
建設業・工事業

材質が薄手で破けることがある。もう少し厚手で、丈夫な方がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする