TRUSCO
クロス
形状
クロス
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-20~100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径D
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61474088
TCF3
G3/8メネジ
3.5
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474063
TCF1
G1/8メネジ
3.5
¥
1,000
取扱い終了
61474079
TCF2
G1/4メネジ
3.5
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材