TRUSCO
クランプレバー
位置調節付クランピングレバーです。
種類
クランプレバー
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ねじ長さ(mm)
回し半径(mm)
ねじ寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61474106
TCMR10-63
161-2962
148
63
74
M10×1.25
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474115
TCMR10-80
161-2963
157
80
74
M10×1.25
¥
3,220
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474124
TCMR12-80
161-2965
244
80
89
M12×1.75
¥
3,690
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474133
TCMR16-80
161-2966
407
80
108
M16×2.00
¥
3,930
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474149
TCMR5-40
161-2967
39
40
45
M5×0.80
¥
2,070
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474158
TCMR6-40
161-2968
41
40
45
M6×1.00
¥
2,070
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474167
TCMR6-50
161-2969
43
50
45
M6×1.00
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
61474176
TCMR8-50
161-2970
84
50
62
M8×1.25
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
61474185
TCMR8-63
161-2971
89
63
62
M8×1.25
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください