TOK
ロータリーダンパ TD62
トルクラインナップが豊富です。
用途
装置のシャッターのスローダウンに。装置のカバー等のスローダウン
仕様
転位量:0.3
全長(mm)
20
質量(g)
16
種類
標準平歯車
モジュール
1
使用温度範囲(℃)
0~40
圧力角(°)
20
歯形
インボリュート・並歯
耐久性
10万回往復(ラックアンドピニオン試験)
ねじ穴数
2
穴径(mm)
3.1
内容量
1個
注意
※設定トルクを超える負荷でのご使用は避けてください。※シャフトへラジアル荷重・スラスト荷重を加えると、オイル漏れや破損の可能性があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
規格
定格トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61474255
TD62L1-1500
116-5089
120~180mN・m(30rpm時)
0.15、回転方向:CCW
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474264
TD62L1-2000
116-5090
160~240mN・m(30rpm時)
0.2、回転方向:CCW
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474273
TD62L1-300
116-5091
21~39mN・m(30rpm時)
0.03、回転方向:CCW
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474289
TD62L1-600
116-5092
45~75mN・m(30rpm時)
0.06、回転方向:CCW
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474298
TD62L1-900
116-5093
72~108mN・m(30rpm時)
0.09、回転方向:CCW
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474307
TD62R1-1500
116-5094
120~180mN・m(30rpm時)
0.15、回転方向:CW
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474316
TD62R1-2000
116-5095
160~240mN・m(30rpm時)
0.2、回転方向:CW
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474325
TD62R1-300
116-5096
21~39mN・m(30rpm時)
0.03
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474334
TD62R1-600
116-5097
45~75mN・m(30rpm時)
0.06、回転方向:CW
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474343
TD62R1-900
116-5098
72~108mN・m(30rpm時)
0.09、回転方向:CW
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474359
TD62W1-1500
116-5099
120~180mN・m(30rpm時)
0.15、回転方向:CW・CCW
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474368
TD62W1-600
116-5100
45~75mN・m(30rpm時)
0.06、回転方向:CW・CCW
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください