曜日別特売

デジタルスケール(5kg)

デジタルスケール(5kg) - TRUSCOデジタルスケール(5kg) - TRUSCO

バックライト機能付きで数字がはっきり見えます。計量皿が取り外して洗えるため、清潔に保てます。風袋引き機能付きです。

用途計量物の計測、測定に。トラスコ品番160-6378寸法(mm)130×180×31、載皿:130×130電源単4形乾電池×2個(付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)130×180×30目量(kg)5検定対象外計量皿形状内容量1個
注意
※5g未満の表示は0gとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
風袋引方法
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61474386TDS-550001130×130130×180×30404風袋引き機能付き5g未満の表示は0g
4,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする