TRUSCO
フィラーゲージ(ステンレス製)
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
用途
すき間測定に。
長さ(m)
1
リーフ幅(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61474517
TFGS0.03M1
0.03
3
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
61474526
TFGS0.04M1
0.04
4
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
61474535
TFGS0.05M1
0.05
5
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
61474544
TFGS0.06M1
0.06
6
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
61474553
TFGS0.07M1
0.07
7
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
61474569
TFGS0.08M1
0.08
8
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
61474578
TFGS0.09M1
0.09
9
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
61474587
TFGS0.10M1
0.1
10
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください