ハンドル回転首振りラチェットハンドル

ハンドル回転首振りラチェットハンドル - TRUSCOハンドル回転首振りラチェットハンドル - TRUSCO

ハンドルが360°回るので、締付に必要な動作と距離が少なく、作業効率が高まります。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。

歯数72内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61474596TFRH2-SP161-3056145143凸6.35
1,982
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474605TFRH3-SP161-3057190264凸9.5
6,850
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474614TFRH4-SP161-3058245505凸12.7
2,970
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする