TRUSCO
ハンドマグネット
手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。レバーを引張ると吸着物が落ちますので手がよごれません。
用途
床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。
トラスコ品番
160-7242
幅(mm)
87
高さ(mm)
710
質量(g)
590
奥行(mm)
51
吸着力(N)
29.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61474623
THM5000EA
¥
5,760
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください