曜日別特売

強力マグネットフック(ネオジム磁石・固定タイプ)

強力マグネットフック(ネオジム磁石・固定タイプ) - TRUSCO強力マグネットフック(ネオジム磁石・固定タイプ) - TRUSCO

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。

用途壁面吊り下げ用。トラスコ品番160-6650シルバー質量(g)370耐荷重(kg)平行:6.4、垂直:120フック固定特性強力タイプ内容量1個
注意
※精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61474639THM-63N
4,950
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする