曜日別特売

ハンドマグネットクリーナー

ハンドマグネットクリーナー - TRUSCOハンドマグネットクリーナー - TRUSCOハンドマグネットクリーナー - TRUSCOハンドマグネットクリーナー - TRUSCOハンドマグネットクリーナー - TRUSCO

吸着面が細い簡易タイプで、より狭い箇所に入れます。吸着力は、ネジの場合約0.8kgです。吸着面の角度調整ができるため、便利に使用できます。

用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。トラスコ品番161-1850幅(mm)280質量(kg)0.84高さ(mm)685~1015奥行(mm)28ハンドル寸法(mm)685~1015内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61474648THMC-280
3,220
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする