MAX(マックス)[事務用品・工具]
充電式4Jタッカ
ホース不要、コンプ不要の425Jステープルまで使用できる充電式タッカ。石膏ボードでも傷がつかないコンタクトトップ付き。
用途
軒天・石膏ボード・岩綿吸音板の手直し等の軽作業に。
幅(mm)
80
高さ(mm)
221
適合ステープル長さ(mm)
13~25
適合ステープル肩幅(mm)
4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61474806
TJ-25/4J
1台
233
1.8
¥
63,600
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474815
TJ-25/4J-BC/1850A
1台
265
2.4
¥
90,600
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
69974618
TJ-25/4J-BC/1825A
1セット
247
2.1
¥
87,200
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください