MAX(マックス)[事務用品・工具]
充電式ピンネイラ
反動吸収機構でしっかりとした打込と仕上りキレイなリチウムイオン充電式ピンネイラです。
用途
巾木・廻り縁の仕上げ作業。
トラスコ品番
160-6470
幅(mm)
80
全長(mm)
264
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
226
ネイル装填本数
100
適合ピンネイル長さ(mm)
15・19・25・30・35
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)
0.6×0.6×15~35
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61474824
TJ-35P4-BC/1850A
¥
86,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください