パレットカバー(透明タイプ)

パレットカバー(透明タイプ) - TRUSCOパレットカバー(透明タイプ) - TRUSCOパレットカバー(透明タイプ) - TRUSCO

厚みがあるため破れにくく繰り返し使用可能です。雨水、ホコリなどの付着を防止するカバーです。かぶせやすい角型です。また、中身が見えるクリアタイプです。焼却時にダイオキシンや塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。

用途パレット積み製品の保管用カバー。雨、埃よけとして。厚さ(mm)0.1高さ(mm)1300内容量1袋(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
パレットサイズ×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61447576TM-P-19A-010161-03873.4100012001100×900×1300
21,240
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
61447585TM-P-22A-010161-03883.9120014001300×1100×1300
25,830
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
61447594TM-P-11A-010161-03863.5120012001100×1100×1300
23,450
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする