TRUSCO
書き込みができる図面ファイル
図面をファイルに入れたまま、書き込みができる図面ファイルです。現場で書き込みをして、そのままキャリングバッグとして持ち帰ることができます。見開きA2サイズも入ります。
トラスコ品番
160-9506
色
黒
サイズ
A3、見開きA2
質量(g)
470
収納枚数
20
背幅(mm)
15
縦(mm)
385
横(mm)
440
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61474858
TKKZM-A3
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください