TRUSCO
軽量スタッキングチェア
背、座ともに樹脂製でアルミ脚のため自重2.9kgと軽量です。座幅は445mmと広めです。
トラスコ品番
161-1132
幅(mm)
445
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
743
奥行(mm)
437
キャスター
なし
肘掛
なし
座幅(mm)
445
座高(mm)
420
材質(座面)
PP樹脂成型品
座奥行(mm)
437
材質(背)
PP樹脂成型品
スタッキング
8
色(座面)
ブラック
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61474867
TKMC-BK
黒
445×437×743
420
445×437
2.9
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください