曜日別特売

内・外エルボ

内・外エルボ - TRUSCO
(1件のレビュー)
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内・外エルボ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径D2
接続口径D
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61474928TLL2R1/4オネジG1/4メネジ3.5
570
489
538(税込)
当日出荷
61474937TLL3R3/8オネジG3/8メネジ3.5
940
799
879(税込)
当日出荷
61474946TLL4R1/2オネジG1/2メネジ3.5
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 水冷配管
サービス業

おねじ側G1/4ではなくR1/4でした。返品期間を過ぎているので諦めますが選定にあたり重要な情報を間違えないようにして頂きたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする