TRUSCO
外ねじエルボ
形状
外ねじエルボ
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-20~100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径D
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61474955
TLM1
R1/8
3.5
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
61474973
TLM3
R3/8
3.5
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
61474989
TLM4
R1/2
3.5
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
61474964
TLM2
R1/4
3.5
¥
490
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材