スプリングクランプ

スプリングクランプ - TRUSCOスプリングクランプ - TRUSCOスプリングクランプ - TRUSCOスプリングクランプ - TRUSCO
(1件のレビュー)

ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。

本体/ブラック、口金/オレンジ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
フトコロ(mm)
最大口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61475016TPSC-80A137-408822220885約100
690
599
659(税込)
当日出荷
61475165TPSC-25A137-4085853030約25
240
209
230(税込)
当日出荷
61475174TPSC-40A137-40861126735約40
320
279
307(税込)
当日出荷
61475183TPSC-50A137-408714811750約60
440
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61475183
2022-07-07
用途: 真空ポンプで中の空気を抜くとき対応の容器の蓋を加圧するときに使用する・

加圧が強く本体が軽くてよい、挟む口の部分が丁度よい大きさであった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
1が参考にしています
2022-10-12

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする