プレート式メタルボールキャスター(ゴム車)

プレート式メタルボールキャスター(ゴム車) - SAMSONGプレート式メタルボールキャスター(ゴム車) - SAMSONG

天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。

トラスコ品番160-8818質量(kg)0.2車輪幅(mm)14取付高H(mm)70取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)60取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61475059TP1160-01-CR-RT604438×382670
1,690
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする