曜日別特売

ねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車)

ねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車) - SAMSONGねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車) - SAMSONG
(1件のレビュー)

天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。

トラスコ品番160-8819質量(kg)0.2車輪幅(mm)14ねじ山24TPI内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61475068TP1160-21-CR-RT6045445/164067
1,830
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 美容ワゴンのキャスター
美空間enサービス業

使用しているワゴンのキャスターが劣化してしまい、メーカーに問い合わせてみると、メーカーの作業員が修理交換にと。
新しくワゴンを購入した方が安くなるとわかりました。しかし、キャスター以外には何の問題なく使用できるので、もったいないと探したところ、モノタローさんにありました。
1つ購入したところ、現状が一致したので、さらに3つ購入予定です。
ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする