曜日別特売

耐寒PVCエアーホース

耐寒PVCエアーホース - TRUSCO耐寒PVCエアーホース - TRUSCO耐寒PVCエアーホース - TRUSCO
(2件のレビュー)

-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。

材質PVC最高使用圧力(MPa)2使用流体空気内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
全長(m)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61475077TPAHW-6.5-10161-24590.85-40~501010.7
9,740
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
61475086TPAHW-6.5-20161-24601.52-40~502010.7
13,380
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
61475095TPAHW-6.5-5161-24580.52-40~50510.7
8,270
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
61475104TPAHW-8-10161-24620.97-40~501012
9,160
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
61475113TPAHW-8-20161-24631.77-40~502012
11,580
9,998
10,998(税込)
当日出荷
61475129TPAHW-8-5161-24610.57-40~50℃512
7,430
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61475129
2021-12-29
用途: エアー工具連結

-20℃超えの地域です。最近は工場内でも毎日-10℃以下にはなっていると思いますが、やわらかく、使いやすいです。高いですが、選んだ甲斐がありました。

対象商品 : 61475086
2021-04-11
用途: 家庭用DIY作業用
運輸・通信業

適度の硬さで、ぐねる事も無く使いやすいです。
家庭用コンプレッサーで使用の為、太いホースは使いにくい為、大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする