TRUSCO
六角プラグ
材質
真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状
六角プラグ
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-20~100
生産国
イタリア
小箱入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径D
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61475138
TPG2
G1/4オネジ
3.5
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
61475147
TPG3
G3/8オネジ
3.5
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
61475156
TPG4
G1/2オネジ
3.5
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材