曜日別特売

連結ワンハンドル付ペール(パッキンなし)

連結ワンハンドル付ペール(パッキンなし) - TRUSCO連結ワンハンドル付ペール(パッキンなし) - TRUSCO連結ワンハンドル付ペール(パッキンなし) - TRUSCO

本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。

用途工場、倉庫内、オフィスなど。質量(kg)2.637高さ(mm)665奥行(mm)507間口(mm)381内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
フタの種類
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61475253TRHP-70-B本体+フタブルーかぶせ式70
4,770
3,998
4,398(税込)
当日出荷
61475269TRHP-70-BG本体+フタベージュかぶせ式70
4,770
3,998
4,398(税込)
当日出荷
61475278TRHP-70-R本体+フタレッドかぶせ式70
4,770
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする