曜日別特売

連結ワンハンドル付ペール(パッキン付)

連結ワンハンドル付ペール(パッキン付) - TRUSCO連結ワンハンドル付ペール(パッキン付) - TRUSCO連結ワンハンドル付ペール(パッキン付) - TRUSCO

パッキンとロック機能で内容物の臭い漏れを軽減します。本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。

用途工場、倉庫内、オフィス、厨房など。汚物やオムツなど臭いのキツイ物を捨てても臭いが広がりにくい質量(kg)2.775高さ(mm)670奥行(mm)517容量(L)70間口(mm)381フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61475287TRHPP-70-B161-0764ブルー
5,920
4,998
5,498(税込)
当日出荷
61475296TRHPP-70-BG161-0765ベージュ
5,920
4,998
5,498(税込)
当日出荷
61475305TRHPP-70-R161-0766レッド
5,920
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする