曜日別特売

トーションばね(ステンレス)

トーションばね(ステンレス) - TRUSCOトーションばね(ステンレス) - TRUSCOトーションばね(ステンレス) - TRUSCOトーションばね(ステンレス) - TRUSCOトーションばね(ステンレス) - TRUSCOトーションばね(ステンレス) - TRUSCOトーションばね(ステンレス) - TRUSCOトーションばね(ステンレス) - TRUSCO

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。

ばねの種類トーションばね
全186種類を絞り込む
巻数
ばね定数(N・mm[deg])
線径d(Φmm)
内容量
186種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
長さL(mm)
巻数
ばね定数(N・mm[deg])
アーム
線径d(Φmm)
コイル内径D(Φmm)
偏角(許容変位量)(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61446246TS-33100LA1パック(2個)254051.4590°1.212115
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446255TS-33100LB1パック(2個)254051.45135°1.212115
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446264TS-33100LC1パック(2個)254051.45180°1.212115
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446273TS-33100RA1パック(2個)254051.4590°1.212115
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446289TS-33100RB1パック(2個)254051.45135°1.212115
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446298TS-33100RC1パック(2個)254051.45180°1.212115
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61446307TS-33101LA1パック(2個)194829.890°1.61235
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446316TS-33101LB1パック(2個)194829.8135°1.61235
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446325TS-33101LC1パック(2個)194829.8180°1.61235
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446334TS-33101RA1パック(2個)194829.890°1.61235
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
61446343TS-33101RB1パック(2個)194829.8135°1.61235
1,670
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
61446359TS-33101RC1パック(2個)194829.8180°1.61235
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446368TS-33103LA1パック(2個)234845.4490°1.61268
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446377TS-33103LB1パック(2個)234845.44135°1.61268
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446386TS-33103LC1パック(2個)234845.44180°1.61268
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446395TS-33103RA1パック(2個)234845.4490°1.61268
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446404TS-33103RB1パック(2個)234845.44135°1.61268
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446413TS-33103RC1パック(2個)234845.44180°1.61268
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446429TS-33105LA1パック(2個)1948215.4990°1.81232
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446438TS-33105LB1パック(2個)1948215.49135°1.81232
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446447TS-33105LC1パック(2個)1948215.49180°1.81232
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446456TS-33105RA1パック(2個)1948215.4990°1.81232
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446465TS-33105RB1パック(2個)1948215.49135°1.81232
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446474TS-33105RC1パック(2個)1948215.49180°1.81232
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446483TS-33111LA1パック(2個)285642.8190°1.41493
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446499TS-33111LB1パック(2個)285642.81135°1.41493
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446508TS-33111LC1パック(2個)285642.81180°1.41493
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446517TS-33111RA1パック(2個)285642.8190°1.41493
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446526TS-33111RB1パック(2個)285642.81135°1.41493
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446535TS-33111RC1パック(2個)285642.81180°1.41493
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446544TS-33112LA1パック(2個)305652.390°1.414115
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446553TS-33112LB1パック(2個)305652.3135°1.414115
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61446569TS-33112LC1パック(2個)305652.3180°1.414115
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446578TS-33112RA1パック(2個)305652.390°1.414115
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446587TS-33112RB1パック(2個)305652.3135°1.414115
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446596TS-33112RC1パック(2個)305652.3180°1.414115
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446605TS-33116LA1パック(2個)305656.1490°1.81487
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446614TS-33116LB1パック(2個)305656.14135°1.81487
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446623TS-33116LC1パック(2個)305656.14180°1.81487
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446639TS-33116RA1パック(2個)305656.1490°1.81487
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446648TS-33116RB1パック(2個)305656.14135°1.81487
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446657TS-33116RC1パック(2個)305656.14180°1.81487
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446666TS-33117LA1パック(2個)2456220.3690°21433
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446675TS-33117LB1パック(2個)2456220.36135°21433
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446684TS-33117LC1パック(2個)2456220.36180°21433
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446693TS-33117RA1パック(2個)2456220.3690°21433
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446709TS-33117RB1パック(2個)2456220.36135°21433
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446718TS-33117RC1パック(2個)2456220.36180°21433
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446727TS-33118LA1パック(2個)2656314.5390°21448
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446736TS-33118LB1パック(2個)2656314.53135°21448
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする