アルミフレーム用 スロットキャップ

アルミフレーム用 スロットキャップ - TRUSCOアルミフレーム用 スロットキャップ - TRUSCOアルミフレーム用 スロットキャップ - TRUSCOアルミフレーム用 スロットキャップ - TRUSCOアルミフレーム用 スロットキャップ - TRUSCO
(1件のレビュー)

フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。2000mmでの販売となります。

長さ(mm)2000質量(g)77.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61475366TSFA102161-3562
660
499
549(税込)
当日出荷
61475375TSFA102G161-3563
660
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61475366
2023-11-09
用途: ドライブシュミレーターのフレームのホコリ避け
依田建機サービス

質感もハマり具合も良く、切断もカッターで可能です。
欲を言えばカラーの充実でしょうか。私が購入する時は黒と緑しか選択できなかった。価格も納得できるし、また必要になれば購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする