TRUSCO
TSUG型用追加棚板(中受金具付)
棚1段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途
軽量ボルトレス棚TSUG100型用追加棚板。
色
ブラック
高さ(mm)
32
間口(mm)
900
均等積載量(kg/段)
100
内容量
1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61475524
TSUG100-3KS-BK
161-0539
3.57
300
¥
5,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
お客様組立品
61475533
TSUG100-3LS-BK
161-0540
6.48
600
¥
8,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
お客様組立品
61475549
TSUG100-3SS-BK
161-0541
4.74
450
¥
6,120
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください