TSUG型用支柱

TSUG型用支柱 - TRUSCOTSUG型用支柱 - TRUSCO

軽量ボルトレス棚TSUG型高さ1800mmタイプ用支柱です。

用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。セット内容樹脂ベース1個質量(kg)2.82高さ(mm)1800奥行(mm)40間口(mm)40内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61475558TSUG100-6HA-BKスチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装、ベース:ポリプロピレン(再生材15%使用)
2,410
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
61475567TSUG100-6HA-ORスチール、表面処理:粉体塗装、ベース:ポリプロピレンオレンジ
2,410
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする