曜日別特売

プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)

プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) - TRUSCOプレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) - TRUSCO

金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。

用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)内容量1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61475619TYSUK-SUS-10010010210090×9080~90132
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
61475628TYSUK-SUS-125125153150137×93100~112168
6,930
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
61475637TYSUK-SUS-150150183.6180102×102100~112190
8,090
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
61475646TYSUK-SUS-757571.47070×475593
2,270
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
61475655TYSU-SUS-10010010210090×9068~71132
5,910
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
61475664TYSU-SUS-125125153150102×10275~80168
9,360
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
61476048TYSU-SUS-150150183.6180102×10275~80190
10,290
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
61476057TYSU-SUS-757571.47070×585593
3,030
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする