TRUSCO
超軽量折り畳み会議テーブル
テクセルを使用した、非常に軽い折り畳み会議テーブルです。女性が片手で持つことができます。バネ脚を採用しているため、組立時も折りたたみも簡単に行えます。
用途
会議室、ミーティングスペース、イベント時に。
間口(mm)
1800
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×450×700
奥行(mm)
450
高さ(mm)
700
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
1800×450×83
材質(天板)
ポリプロピレン(PP)
材質
脚部:アルミ
材質/仕上
天板:ポリプロピレン(PP)、脚部:アルミ
色
ホワイト
色(天板)
ホワイト
耐荷重(kg)
40
質量(kg)
7.9
キャスター
なし
トラスコ品番
160-9404
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61475673
TTAB-1845
1800
450
700
¥
52,700
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません