曜日別特売

三面接触モンキーレンチ

三面接触モンキーレンチ - TRUSCO

三面を接触することで、ボルト・ナットの角がなめにくく安定した締め付けと緩めが可能です。ハンドルは通常品より厚く、握りやすく、力を入れやすいです。通常品より、口開きワイドタイプです。目盛付です。

材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼全長(mm)160トラスコ品番160-6649質量(g)150最大口開き(mm)28先端厚さ(mm)5.2内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
先端厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61475698TTRM-150281605.2
2,930
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする