曜日別特売

小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)

小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製) - TRUSCO小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製) - TRUSCO小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製) - TRUSCO

本体フレームに取り付けることで自立させることができます。一直線での置き方に最適です。小型溶接遮光フェンス・小型火花用衝立に取り付けられるステーです。フレーム3面を一直線上に配置した場合も自立させることができます。

トラスコ品番149-7880セット内容1セット:ステー2本、クランプ4つ幅(mm)350材質/仕上脚:アルミ クランプ:ナイロン6高さ(mm)850質量(g)585寸法(幅W×高さH)(mm)350×850内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61446788TTY3-JIST
11,590
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする