TRUSCO
植木ハサミ バネ付き
グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。カーボン含有量の高いステンレス刃物鋼を使用しており、硬さ、耐摩耗性に優れています。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
用途
収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。
トラスコ品番
149-5947
全長(mm)
157
材質/仕上
刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂
質量(g)
52
刃長(mm)
35
切断能力(mm)
5
使用目的
お手入れ、収穫、園芸、農作業
切断対象
花
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61475725
T-UHMB
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください