TRUSCO
パイプ差し込み式キャスター(ゴム車)
パイプ差し込み式のキャスターで、屋内運搬機器などに簡単に取り付けできます。
用途
屋内運搬機器用に。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61476039
TYLTF-75RH
75
40.8
40
16×38
97
ゴム
¥
840
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08419573
TYLTF-75RHS
75
-
40
16×38
97
-
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください