TRUSCO
業務用ポリ袋
厚さ0.15mmの超厚手タイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途
危険物、金属部品の保管、管理。
厚さ(mm)
0.15
色
透明
材質
ポリエチレン(PE)
入数(枚)
5
内容量
1袋(5枚)
注意
※厚みがあるので、くくる際はケーブルタイなどをご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
色
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89732992
U-0120
120
0.15
透明
5
¥
4,530
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
61447917
U-0150
150
0.15
透明
5
¥
5,390
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
61447926
U-0180
180
0.15
透明
5
¥
6,590
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
61447935
U-0240
240
0.15
透明
5
¥
8,840
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
61447944
U-0300
300
0.15
透明
5
¥
10,580
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください