FENIX(フェニックス)
充電式LEDライトUC35V2.0
5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1000ルーメンを実現しました。
トラスコ品番
160-6519
セット内容
USBコード、充電池(18650)1個、フック、ポーチ、ストラップ
全長(mm)
140
材質/仕上
6061-T6(アルミニウム合金)
質量(g)
89
電源
充電池18650(1個)付属・USB充電式
防塵防水性能
IP68
外径(mm)
25.4
明るさ(Lm)
1000(ターボ)、350(強)、15(中)、50(弱)、1(エコモード)
照射距離(m)
266
点灯時間
約2時間15分(ターボ)、約4時間10分(強)、約10時間40分(中)、約28時間10分(弱)、約800時間(エコモード)
電球の種類
LED
最大点灯時間
約800時間(1lm時)
落下耐久(m)
1.5
内容量
1個
注意
※電球交換できません。※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61476066
UC35V2.0
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください