セイニチ(生産日本社)
ラミジップ(R)片面透明バリアスタンドタイプ
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。スタンドタイプで独特なディスプレイを演出します。
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物については、事前にご相談ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61452573
VCZ-16
1箱(1000枚)
表面:透明蒸着PET、LLDPE、裏・底面:透明蒸着PET、アルミ蒸着PET、LLDPE
0.072(表)、0.084(裏・底)
160
230
食品衛生法適合
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61452589
VCZ-14
1箱(1300枚)
表面:透明蒸着PET、LLDPE、裏・底面:透明蒸着PET、アルミ蒸着PET、LLDPE
0.072(表)、0.084(裏・底)
140
200
食品衛生法適合
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
61452598
VCZ-12
1箱(1500枚)
表面:透明蒸着PET、LLDPE、裏・底面:透明蒸着PET、アルミ蒸着PET、LLDPE
0.072(表)、0.084(裏・底)
120
180
食品衛生法適合
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
46087626
VCZ-12
1パック(50枚)
表:透明蒸着PET12/LL60 裏・底:表の材質にアルミ蒸着PET12を追加
-
-
-
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
46087644
VCZ-14
1パック(50枚)
表:透明蒸着PET12/LL60 裏・底:表の材質にアルミ蒸着PET12を追加
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
46087669
VCZ-16
1パック(50枚)
表:透明蒸着PET12/LL60 裏・底:表の材質にアルミ蒸着PET12を追加
-
-
-
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください