萩原工業
UVクリスタル土のう
透明性のある国産土のうで、内容物の確認が容易です。紫外線劣化防止剤配合で約3年の耐候性を実現しています。
用途
土木工事の土塁設置、河川工事での資材入れ。
材質/仕上
本体:ポリエチレン、口紐:ポリプロピレン
寸法(縦×横)(mm)
620×480
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61448136
UVCD8P
1パック(8枚)
148-7190
0.4
オープン
取扱い終了
61452467
UVCD4862
1パック(200枚)
148-7191
10
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください