曜日別特売

マルチツールウェーブプラス(フルサイズ)

マルチツールウェーブプラス(フルサイズ) - レザーマンマルチツールウェーブプラス(フルサイズ) - レザーマンマルチツールウェーブプラス(フルサイズ) - レザーマンマルチツールウェーブプラス(フルサイズ) - レザーマンマルチツールウェーブプラス(フルサイズ) - レザーマンマルチツールウェーブプラス(フルサイズ) - レザーマンマルチツールウェーブプラス(フルサイズ) - レザーマンマルチツールウェーブプラス(フルサイズ) - レザーマン
(1件のレビュー)

レザーマンの代表モデルで、累計販売数が最も多いハイスペックモデルです。プライヤーのワイヤーカッターが高硬度で取替式にグレードアップしました。18の主要機能を装備し、各機能の精度が高く設計されています。全パーツにロック機能付きで安全性にも優れています。LTJマーク付で25年保証です。

用途業務用携帯工具、アウトドア、バイク、ホビー、DIYに。トラスコ品番116-3986セット内容ナイロンケース全長(mm)100質量(g)241機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、54cm取替式ワイヤーカッター、154cm取替式ハードワイヤーカッター、420HC直刃ナイフ、420HC波刃ナイフ、ノコギリハサミ、木工/金属用ヤスリ、ダイヤモンドコーティングヤスリ、ラージビットドライバー、スモールビットドライバー、マイナスドライバー (M) 、定規 (19cm/8インチ)、栓抜き、缶切り、ワイヤーストリッパー、エレクトリカルクリンパー材質(刃)ステンレススチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61476669WAVP-N
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61476669
2023-09-30
用途: キャンプ・釣り
運輸・通信業

細部の仕上げ悪く表面に何ヶ所か傷が入っていた。レザーマンは全体的に細部の仕上げが良くない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする