TRUSCO
水がキレる大判スポンジ
スポンジの目が大きく水抜けがしやすい商品です。好きな大きさにカットしても使えます。表面が硬いため、ガンコな汚れ落としに。
用途
機械部品などを乾かしたいとき受け皿として。ガンコな汚れ落とし用スポンジとして
トラスコ品番
161-0675
厚さ(mm)
30
材質/仕上
ウレタンフォーム
色
白
質量(g)
85
使用温度範囲(℃)
-20~70
縦(mm)
300
横(mm)
300
密度(kg/m
3
)
22
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※素材の特性上、色が黄変する場合がありますが物性には影響はありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61476809
WKS-30300
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください