TRUSCO
防水タイマー
(1件のレビュー)
汚れたら丸洗いができる防水タイマーです。アラームが2秒で止まるため、ボタンを押して音を止める手間がありません。
用途
カウントダウン、カウントアップタイマーとして。
トラスコ品番
160-6380
厚さ(mm)
14
材質/仕上
ABS樹脂
質量(g)
45
電源
リチウム電池(CR3032)×1個(付属)
縦(mm)
82
横(mm)
90
最大計時
99分50秒
最小計時
1(秒)
防水保護等級
IPX7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61476827
WPT-99
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください