TRUSCO
木製スプーン
木製スプーンのため軽く、ちょっと使いのサジとして使用可能です。使い捨て用のサジとして、汚れやすい物をすくった後の洗浄などをしなくて済みます。
材質
木(白樺)
内容量
1袋(100本)
注意
※木材を使用しているため、多少ささくれが残っています。予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61451514
WSP-110
161-2558
38
すくい部:22
110
125
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
61451523
WSP-140
161-2559
43
すくい部:28
140
225
¥
1,110
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
61451539
WSP-162
161-2560
52
すくい部:31
162
340
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください