シナノ
あんしん2本杖
背筋が伸び、体の左右バランスが取れ、歩行トレーニングに適しています。
材質
(シャフト)アルミニウム、(グリップ)エラストマー、(先ゴム)PP
全長(mm)
800~1140(20間隔・18段階調節)
色
ブルー
質量(g)
約215/本
タイプ
ラチェット(ボタン)式
適応身長(cm)
127~181
アズワン品番
7-7951-11
シャフト先端径(Φmm)
14
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61402435
650191
¥
8,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください