GAONA(ガオナ)
これエエやん 万能ホーム水栓 ガーデン用 おしゃれ
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途
ホワイトクロスハンドルがオシャレな単水栓(万能ホーム水栓)です。
材質
青銅、AES樹脂
色
ホワイト
呼び径(mm)
13
呼び径
13
ハンドル形状
十字ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61443419
GA-DC002
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください