これエエやん 立水栓 (単水栓 手洗用 おしゃれ)

これエエやん 立水栓 (単水栓 手洗用 おしゃれ) - GAONA(ガオナ)これエエやん 立水栓 (単水栓 手洗用 おしゃれ) - GAONA(ガオナ)これエエやん 立水栓 (単水栓 手洗用 おしゃれ) - GAONA(ガオナ)これエエやん 立水栓 (単水栓 手洗用 おしゃれ) - GAONA(ガオナ)これエエやん 立水栓 (単水栓 手洗用 おしゃれ) - GAONA(ガオナ)

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
カフェなどのお手洗いのプチリフォームに最適です。

用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立水栓(単水栓)です。材質青銅、AES樹脂呼び径(mm)13呼び径13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状クロスハンドル取付厚(mm)5~35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61443498GA-DG002
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする