これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用

これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用 - GAONA(ガオナ)これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用 - GAONA(ガオナ)これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用 - GAONA(ガオナ)これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用 - GAONA(ガオナ)これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用 - GAONA(ガオナ)これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用 - GAONA(ガオナ)これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用 - GAONA(ガオナ)これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用 - GAONA(ガオナ)

フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。
呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。
内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。
塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。

用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。材質塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~50呼び径50最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
芯ずれ幅(mm)
曲げ限界角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61443568GA-LG0012502045
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
61443577GA-LG0023003068
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
61443586GA-LG0033504092
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61443595GA-LG00440050116
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする